Beli cutter pemotong kertas di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Nakabayashi Rotary Paper Cutter
    Mulai

    Rp1.099.900

    Nakabayashi Rotary Paper Cutter
    atribut:
    • Set Contents: Perforation blade, Paper combined ruler
    • Cut Width (mm): A4 size
  2. Carl Paper Cutter
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp509.900

  3. monotaro Paper cutter A3 slide type 8/10 sheets (Sliding Rotary Trimmer)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp719.900

    monotaro Paper cutter A3 slide type 8/10 sheets (Sliding Rotary Trimmer)
    Deskripsi:
    The paper cutting operation.
    atribut:
    • Dimensions (width W x length L x height H) (mm): 341×510×75
    • Cutting Width (mm): 460
    • Suitable Size: A3 (for long side)
    • Cutting: Sliding type
    • Material (Main Unit): Plate + cutter head: ABS, plate back side: HIPS, plate surface: iron, stick: PS magnet, mat: rubber
    • Maximum Sheet Number to Cut: [Round blade]: 8 sheets (80 g / m 2 ) / 10 sheets (70 g / m 2 )
    • Blade Material: iron
  4. Kenko Paper Trimmer (Alat Potong Kertas)
    Rating:
    87% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp379.900

  5. Joyko Alat Pemotong Kertas
    Rating:
    93% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp50.900

  6. monotaro.id Pen Holder Round
    Mulai

    Rp10.900

    monotaro.id Pen Holder Round
    Deskripsi:
    monotaro.id Pen Holder Round dapat membantu agar meja tetap terorganisir, terbuat dari logam yang tahan karat sehingga tahan lama. Dilengkapi dengan kaki antislip sehingga tidak mudah goyah saat digunakan. Finishing halus dna mengkilap menambah kesan elegan pada meja kerja
    atribut:
    • Type: Round
    • Diameter (mm): 90
    • Height (mm): 100
    • Material: Metal Steel
  7. ZRM Paper Cutter
    Mulai

    Rp279.900

  8. monotaro Paper cutter A4 slide type 8/10 sheets (Trimmer)
    Mulai

    Rp449.900

    monotaro Paper cutter A4 slide type 8/10 sheets (Trimmer)
    Deskripsi:
    The paper cutting operation.
    atribut:
    • Cutting Width (mm): 330
    • Suitable Size: A4 (for long side)
    • Dimensions (width W x length L x height H) (mm): 262×383×75
    • Cutting: Sliding type
    • Material (Main Unit): Plate + cutter head: ABS, plate back side: HIPS, plate surface: iron, stick: PS magnet, mat: rubber
    • Maximum Sheet Number to Cut: [Round blade]: 8 sheets (80 g / m 2 ) / 10 sheets (70 g / m 2 )
    • Blade Material: iron
  9. monotaro Handy Paper Cutter (Trimmer)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp129.900

    monotaro Handy Paper Cutter (Trimmer)
    Deskripsi:
    Easy paper cutter lightweight about 200 g ?It is very convenient for a little cutting work. You can cut up to 10 copy sheets by sliding the cutter blade.
    atribut:
    • Accessories: Cutter blade (straight blade) x 1
    • Size: A4
    • External dimensions (depth D x width W x height H) (mm): 375x129x8
    • Maximum number of cuts: 10 sheets (70g / m 2 conversion)
    • Shredding method: Sliding type
  10. PaperOne Copy Paper A4 75gsm (Kertas HVS / Fotocopy)
    Rating:
    100% of 100
    (215)
    Mulai

    Rp46.900

    PaperOne Copy Paper A4 75gsm (Kertas HVS / Fotocopy)
    Deskripsi:
    Copier Paper ukuran A4 atau ukuran 21.0x29.7cm dengan variasi ketebalan 70-80 gsm. Ramah lingkungan, 100% berbahan serat dari perkebunan bersertifikat PEFC. Ketebalan tinggi sehingga memungkinkan pencetakan dupleks (dua sisi) dengan nuansa kertas yang baik. Opacity tinggi yang tidak tembus pandang. Tingkat keputihan kertas yang tinggi, kontras dengan kejelasan cetak yang tajam. Kelembutan tinggi dengan kualitas cetak yang tajam, segar dan jelas dengan nuansa kertas yang halus. Tepi potong yang presisi. Performa bebas masalah dan aman pada printer. Teknologi Cetak HD ProDigi, Peningkatan teknologi permukaan untuk pencetakan warna inkjet/laser yang lebih baik. Sangat cocok digunakan untuk laporan kantor, buletin, salinan proposal, grafik, memo, resume, tesis, esai dan surat.
    atribut:
    • Size: A4
    • Paper Type: HVS Copier Paper
    • Number of Sheets: 500
    • Color: White
    • Paper Weight (gsm): 75
    • Size (mm): 210x297
  11. Open Industries Steel Paper Cutter (Trimmer)
    Mulai

    Rp2.699.900

    Open Industries Steel Paper Cutter (Trimmer)
    atribut:
    • Material: Table:Steel plate
  12. NITTO Lakban OPP (Solasi / Selotip)
    Mulai

    Rp129.900

    NITTO Lakban OPP (Solasi / Selotip)
    Deskripsi:
    -OPP tape that pursues usability.-As the OPP tape peculiar noise generating during unwinding is small, silent work environment can be acquired.-As the unwinding is light, the burden during pasting work can be reduced.
    atribut:
    • Base Material: Polypropylene
  13. Nakabayashi Logical Loose Leaf
    Mulai

    Rp60.900

    Nakabayashi Logical Loose Leaf
    atribut:
    • Number of Holes: 30
    • Number of Page: 50
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
    • Ruled Line: Logical A ruled line (7mm)
    • Ruled Width (mm): 7
    • Size: A4
  14. IDEC HS5L Type safety switch with solenoid
    Mulai

    Rp2.899.900

    IDEC HS5L Type safety switch with solenoid
    atribut:
    • Cable: One stranded or solid wire of 0.3mm² to 1.5mm² or AWG22 to AWG16
    • Conditional Short-Circuit Current: 50A(250V)
    • Conduit Size: M20
    • Electric Shock Protection Class: Class II(IEC61140)
    • Electrical Durability: 100,000 times or more (operation frequency 900 times/hour), 2 million times or more (AC/DC24V . 100mA)
    • Function: Sonorade available, manual unlock key available
    • Insulation Resistance (MΩ): Charging metal part-non-charging metal part: 100 or more (at DC500V megger), between opposite terminals: 100 or more (at DC500V megger)
    • Maximum operating frequency: 900 times / hour
    • Operating Force: Direct opening: 120N or more
    • Operating Temperature/Humidity Range: 2.5
    • Pollution Degree (Environment to Use): 3
    • Protection Class: IP67(IEC60529)Type 4X Indoor Use Only
    • Rated Impulse Withstand Voltage (kV): 2.5 (LED, between solenoid and ground: 0.5)
    • Rated Insulation Voltage (V): 250 (LED, between solenoid and ground: 30)
    • Rated operating voltage (V): 30/125/250
    • Relative Humidity: 20 to 95% RH (no condensation)
    • Specification: Compatible category 4, type and coding level: Type 2 Interlocking device Low Level Coded (EN ISO 14119), Actuator operating speed: 0.05 to 1 m/s
    • Storage Temperature Range (°C): -40 to 80 (no icing)
    • Tensile Strength (N): Actuator when locked: Fzh=1400 or more (GS-ET-19) However, when using HS9Z-A55 type, Fzh=500 or more
    • Vibration Resistance (Destruction): 30Hz, single amplitude: 1.5mm
    • Vibration Resistance (Malfunction): 10-55Hz, single amplitude: 0.35mm
  15. Nakabayashi Folding Cutter Mat, Double-Sided Clay Board, A3 (Alas Potong Lipat Dua)
    Mulai

    Rp479.900

    Nakabayashi Folding Cutter Mat, Double-Sided Clay Board, A3 (Alas Potong Lipat Dua)
    Deskripsi:
    The surface is treated to make cuts less noticeable. This eco-friendly product is made from olefin-based materials, and the back side is treated to be resistant to glue, making it ideal for clay crafts.Perfect for crafts and arts and crafts for your child's living room!
    atribut:
    • Repeated and Refillable: Correspondence
Daftar Harga cutter pemotong kertas Terbaru October 2026
Nakabayashi Rotary Paper CutterRp1.099.900
Carl Paper CutterRp509.900
monotaro Paper cutter A3 slide type 8/10 sheets (Sliding Rotary Trimmer)Rp719.900
Kenko Paper Trimmer (Alat Potong Kertas)Rp379.900
Joyko Alat Pemotong KertasRp50.900
monotaro.id Pen Holder RoundRp10.900
ZRM Paper CutterRp279.900
monotaro Paper cutter A4 slide type 8/10 sheets (Trimmer)Rp449.900
monotaro Handy Paper Cutter (Trimmer)Rp129.900
PaperOne Copy Paper A4 75gsm (Kertas HVS / Fotocopy)Rp46.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)